Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Überfahrbare Pfosten, H 300mm, PU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530381
530381
530381
530381
Artikel-Nr.:
     711-530381
Hersteller:
     BÖCO
Herst.-Nr.:
     951 030 85
EAN/GTIN:
     4016934001705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Alu-Stilpfosten
Blockierpoller
Edelstahl-Sperrpfosten
Überfahrbare Pfosten
- Aus flexiblem Polyurethan
- Geht nach dem An- bzw. Überfahren wieder in seine Ursprungsform zurück
- Fahrzeuge werden nicht entscheidend beschädigt
- Reparatur oder Austausch des Pfostens entfällt
- Mit retroreflektierenden Streifen als Warnsignal bei Dunkelheit
Zubehör (bitte separat bestellen):
- Befestigungsset
Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Sperrpfosten
Form:
rund
Höhe:
300 mm
Kopfform:
Flachkopf
klappbar:
nein
Versenkbar:
nein
Selbstaufrichtend:
ja
Automatikfunktion:
nein
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Material:
Polyurethan
Farbe:
rot/weiß
Gewicht:
0.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Kettenkopfpfosten, Ministilpoller, Nostalgiepoller, Poller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stahlrohrpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, absperrpfosten aufdübeln, Überfahrbarer Pfosten, Flexibler Pfosten, Außenanlage, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung, Begrenzungspfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,65*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BÖCO
95103837
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG