Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Hocker,Sitz H 460-600mm,Sitz Kunstleder schwarz,Gestell schwarz,Gleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530342
530342
Artikel-Nr.:
     711-530342
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3321.0-10
EAN/GTIN:
     4260257716062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
ESD-Arbeitshocker
ESD-Hocker
ESD-Hocker
  • Sitz Höhe 460 - 600 mm
  • Sitz gepolstert
  • Sitzbezug aus Kunstleder in schwarz
  • Ausgestattet Kunstleder
  • Gestell aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in schwarz
  • Gestell mit Gleitern

Suchbegriffe:
Werkstatt-Hocker, Hocker, Rollhocker, Arbeitshocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Drehhocker, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, ESD-Sitzmöbel, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Werkstatthocker, ESD Stuhl, Montagestuhl, Montagerollhocker

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
ja
elektrisch leitend:
ja
Polsterung:
Sitz
Material Sitzbezug:
Kunstleder
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Sitzhöhe:
460-600 mm
höhenverstellbar:
ja
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
kunststoffbeschichtet
Farbe Gestell:
schwarz
Material Fußkreuz:
Stahl mit Kunststoffabdeckung
Unterbau:
Gleiter
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Sitz Ausführung:
Kunstleder
Farbe Ausführung:
schwarz
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkstatthocker, arbeitsdrehhocker kunstleder, arbeitsdrehhocker, lotz arbeitshocker, Werkstatt-Hocker, Hocker, Rollhocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Drehhocker, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, ESD-Sitzmöbel, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, ESD Stuhl, Montagestuhl, Montagerollhocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,09*
€ 295,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,68*
€ 285,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,97*
€ 273,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,61*
€ 269,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,54*
€ 239,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.