Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer,10 Mantelhaken,Schirmhalter/Tropfmulde,Stahl/Kunststoff,silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530278
530278
Artikel-Nr.:
     711-530278
Herst.-Nr.:
     30610614
EAN/GTIN:
     4044917424272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
garderobenständer kerkmann public s...
Garderobenständer
  • 10 Mantelhaken, Schirmhalter mit Tropfmulde
  • Aus Stahl, Fuß aus Kunststoff
  • mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Garderobe, Garderobenständer, Kleiderbügel, Kleiderständer, Standgarderobe, Personal-Garderobe, Garderobensystem

Weitere Informationen:
Sozialraumausstattung:
Garderobe
Garderobentyp:
Garderobenständer
Garderobe Ausstattung:
10 Mantelhaken, Schirmhalter mit Tropfmulde
Schirmständer:
ja
Material:
Stahl
Material Fuß:
Kunststoff
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
silber
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
11.2 kg
Weitere Suchbegriffe: garderobenständer, kerkmann garderobenständer, Garderobe, Kleiderbügel, Standgarderobe, Personal-Garderobe, Garderobensystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 188,44*
€ 234,82*
Frei Haus
ab € 195,63*
€ 243,04*
€ 4,95*
ab € 196,59*
€ 243,04*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,82*
€ 279,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,16*
€ 273,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,34*
€ 261,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,61*
€ 258,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,44*
€ 224,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39601314
ab € 42,16*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39601415
ab € 42,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.