Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zusatzboden, f. Aktenschränke BxT 914x400mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
529935
529935
Artikel-Nr.:
     711-529935
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     E198P1333
EAN/GTIN:
     5020073734232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Fachboden Flügeltürenschrank
Flügeltürenschrank Fachboden
Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Schrankzubehör:
Böden
Bodentyp:
geschlossen
Breite:
914 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe Boden:
schwarz
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
Lackierung
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltürenschrankfachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzboden Aktenschrank, Zusatzfachboden, bisley fachboden, fachboden flügeltürenschrank, Büro-Möbel, Büroschrank, Archiv-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Büro-Einrichtung, Aktenschrank, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Stahlschrank für Büro, Systemschrank mit Flügeltüren
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 18,98*
€ 24,56*
€ 5,50*
ab € 20,47*
€ 25,14*
Lager 711
13 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 20,34*
€ 25,93*
€ 6,90*
ab € 22,19*
€ 27,78*
15 Tage
k.A.
€ 9,00*
€ 28,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bisley
E198P1845
ab € 18,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG