Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichte Universal-Stufenleiter,einseitig,6 Stufe(n),Podest m. Anti-Rutsch-Einsätzen,Stand H 1,25m,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
529930
529930
529930
529930
529930
529930
529930
529930
Artikel-Nr.:
     711-529930
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     126344
EAN/GTIN:
     4009199126344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Leichte Universal-Stufenleiter
  • Aufstieg einseitig
  • 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
  • Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen
  • Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm
  • Stufen-Holm-Verbindung 6-fach vernietet
  • Sichere Anwendung durch Sicherheitsbügel, Sicherheitsgelenk und Spreizsicherung
  • Ausgestattet mit Ablageschale, Werkzeugaussparung und Eimerhaken
  • Rutschhemmende Fußkappen am Holmende
  • Aus Aluminium
  • Belastbar bis 150 kg
  • Aufgestellt Höhe 1900 mm
  • Gewicht 5,4 kg
  • Qualitätssicherung TÜV geprüft
  • 8 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Alu-Leiter, Leiter, Stehleiter, Stufenleiter, Büro-Leiter, Alu-Stehleiter, Stufenstehleiter, Universalleiter

Weitere Informationen:
Marke:
Krause
Steigtechnik:
Stehleiter
Leitertyp:
Leichte Universal-Stufenleiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Standhöhe:
1.25 m
Breite Podest:
250 mm
Tiefe Podest:
250 mm
Arbeitshöhe:
3.25 m
Stufen Anzahl:
6
Stufen-/Sprossentyp:
Riffelblechstufe(n)
Stufen/Podest Ausstattung (detailliert):
Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen
Höhe:
1900 mm
klappbar:
ja
fahrbar:
nein
Sprossen-/Holmverbindung:
6-fach vernietet
Sicherheitsausstattung Leiter:
Sicherheitsbügel, Sicherheitsgelenk und Spreizsicherung
Sicherheitsbügel:
ja
Spreizsicherung:
nein
Leiter Ausführung:
zweiteilig
Leiter Ausstattung:
Ablageschale, Werkzeugaussparung und Eimerhaken
Ablageschale:
ja
Treppengängig:
nein
belastbar bis:
150 kg
Unterbau:
Rutschhemmende Fußkappen
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Garantie:
8 Jahre
Gewicht:
5.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufenleiter 6 stufen krause, alu-stehleiter 6 stufen, alu-stehleiter krause, Leiter, Stehleiter, Büro-Leiter, Universalleiter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,40*
€ 101,70*
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 80,95*
€ 102,40*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 81,45*
€ 103,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 88,40*
€ 111,81*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 91,20*
€ 115,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,39*
€ 137,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,73*
€ 136,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,03*
€ 129,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,39*
€ 123,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.