Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichte Universal-Stufenleiter,einseitig,4 Stufe(n),Podest m. Anti-Rutsch-Einsätzen,Stand H 0,85m,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
529928
529928
529928
529928
529928
529928
529928
529928
529928
Artikel-Nr.:
     711-529928
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     126320
EAN/GTIN:
     4009199126320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Leichte Universal-Stufenleiter
  • Aufstieg einseitig
  • 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
  • Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen
  • Standhöhe 0,85 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm
  • Stufen-Holm-Verbindung 6-fach vernietet
  • Sichere Anwendung durch Sicherheitsbügel, Sicherheitsgelenk und Spreizsicherung
  • Ausgestattet mit Ablageschale, Werkzeugaussparung und Eimerhaken
  • Rutschhemmende Fußkappen am Holmende
  • Aus Aluminium
  • Belastbar bis 150 kg
  • Aufgestellt Höhe 1450 mm
  • Gewicht 3,8 kg
  • Qualitätssicherung TÜV geprüft
  • 8 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Alu-Leiter, Leiter, Stehleiter, Stufenleiter, Büro-Leiter, Alu-Stehleiter, Stufenstehleiter, Universalleiter

Weitere Informationen:
Marke:
Krause
Steigtechnik:
Stehleiter
Leitertyp:
Leichte Universal-Stufenleiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Standhöhe:
0.85 m
Breite Podest:
250 mm
Tiefe Podest:
250 mm
Arbeitshöhe:
2.85 m
Stufen Anzahl:
4
Stufen-/Sprossentyp:
Riffelblechstufe(n)
Stufen/Podest Ausstattung (detailliert):
Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen
Höhe:
1450 mm
klappbar:
ja
fahrbar:
nein
Sprossen-/Holmverbindung:
6-fach vernietet
Sicherheitsausstattung Leiter:
Sicherheitsbügel, Sicherheitsgelenk und Spreizsicherung
Sicherheitsbügel:
ja
Spreizsicherung:
nein
Leiter Ausführung:
zweiteilig
Leiter Ausstattung:
Ablageschale, Werkzeugaussparung und Eimerhaken
Ablageschale:
ja
Treppengängig:
nein
belastbar bis:
150 kg
Unterbau:
Rutschhemmende Fußkappen
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Garantie:
8 Jahre
Gewicht:
3.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, krause 4-stufen-stehleiter, alu-stehleiter krause, alu stehleiter, Leiter, Stehleiter, Büro-Leiter, Universalleiter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 53,32*
€ 67,75*
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 58,49*
€ 73,66*
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 60,86*
€ 76,69*
€ 3,50*
ab € 61,50*
€ 77,51*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 61,93*
€ 78,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,06*
€ 92,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.