Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Fahrrad-Einzelständer, H (ohne Standrohr) xBxT 350x70x220mm, Einstell B 48mm, Standmodell, z. Aufdübeln, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
529678
529678
Artikel-Nr.:
     711-529678
Hersteller:
     Rasti
Herst.-Nr.:
     F50803-529678
EAN/GTIN:
     4046502022047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenparker
Fahrrad-Einzelständer
Fahrradeinzelparker
Standrohr
Fahrrad-Einzelständer
zur Bodenbefestigung
Schweißkonstruktion mit aus einem Stück gebogenem Klemmbügel. Nach außen erweiternde Einschub-Öffnung, für Radtypen bis 48 mm Reifenbreite. Höhe (ohne Standrohr) x Breite x Tiefe 350 x 70 x 220 mm. Mit Standrohr aus Quadratrohr. Zum Aufdübeln. Klemmbügel aus 12 mm starkem, matt gestrahltem Edelstahl. Zusätzliche Pulverbeschichtung nach RAL auf Anfrage.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Außeneinrichtung:
Fahrradständer
Fahrradständertyp:
Bügelparker
Höhe:
350 mm
Länge:
70 mm
Tiefe:
220 mm
Reifenbreite:
48 mm
Einstellplätze:
1 Stück
Nutzung:
einseitig
Aufstellung:
Boden
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Material:
Edelstahl
Gewicht:
3,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandparker, Radständer, Außenanlagen, Zweirad-Ständer, Fahrrad-Ständer, Bügelfahrradständer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 126,36*
€ 149,69*
Lager 711
25 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 137,55*
€ 163,18*
16 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 192,51*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,18*
€ 194,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,70*
€ 178,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,34*
€ 168,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 137,55*
€ 163,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG