Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke,f. Geschwindigkeiten <10km/h,Grundelement,BxT 1200x210mm,Überfahr H 65mm,Recycling-Kautschuk,schwarz,3 Kabelkanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
529663
529663
529663
529663
Artikel-Nr.:
     711-529663
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     279.21.784
EAN/GTIN:
     4055381375861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
  • Für Geschwindigkeiten < 10 km/h
  • Grundelement
  • Breite x Tiefe 1200 x 210 mm
  • Überfahrhöhe 65 mm
  • Aus Recycling-Kautschuk in schwarz
  • Ausgestattet Unterseite mit Antirutsch-Gummilippen
  • 3 Kabelkanäle, 2 x 20 mm, 1 x 45 mm

Suchbegriffe:
Kabelbrücke, Außenanlage, Fahrbahnschwelle, Schlauchbrücke, Verkehrssicherung, Bodenschwelle, Bremshügel, Bremsschwelle, Markierungsnagel, Parkplatzschwelle, Tempohemmschwelle, Temposchwelle, Kabelabdeckung, Kabeldurchgang, Kabelmatte

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
MORION
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Kabelbrücke
max. Geschwindigkeit:
10 km/h
Element:
Grundelement
Breite:
1200 mm
Tiefe:
210 mm
Überfahrhöhe:
65 mm
Material Fahrbahnschwelle:
Recycling-Kautschuk
Farbe Element:
schwarz
Fahrbahnschwellen Ausstattung:
Unterseite mit Antirutsch-Gummilippen
Kabelkanal Anzahl:
3 Kabelkanäle
Maße Kabelkanal:
2 x 20 mm, 1 x 45 mm
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, moravia kabelbrücke, fußbodenkanal, installationskanal schwarz, Außenanlage, Fahrbahnschwelle, Schlauchbrücke, Verkehrssicherung, Bodenschwelle, Bremshügel, Bremsschwelle, Markierungsnagel, Parkplatzschwelle, Tempohemmschwelle, Temposchwelle, Kabeldurchgang, Kabelmatte
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 59,22*
€ 66,40*
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 59,25*
€ 66,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 59,41*
€ 69,18*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 63,68*
€ 71,75*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 125,08*
€ 136,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,74*
€ 162,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,12*
€ 159,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,28*
€ 152,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,08*
€ 148,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
279.24.311
ab € 107,15*
Zubehör
Moravia
279.25.942
ab € 88,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.