Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Universal-Schranke, B 4,7m, lichte B 3,5m, H ca. 1000mm, Alu, verzinkt, rot/weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
711-529636
Hersteller:
Mannus
Herst.-Nr.:
3-150-3500-0003-529636
EAN/GTIN:
4046675225689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrschranke
Forstschranke
Gegengewichtschranke
Handschranke
Universal-Schranken
Formschönes schlankes Design, leichte Bedienung. Alle Stahlteile feuerverzinkt und zusätzlich rot/weiß pulverbeschichtet, Schrankenbaum aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet mit Reflektionsstreifen, oval 115 x 81 mm mit "Anti-Sitz-Steg" und innenliegenden Verstärkungsrippen. Schrankenständer serienmäßig mit Sicherheitsschloss (inkl. 3 Schlüsseln). Auflagepfosten serienmäßig mit Vorrichtung für Vorhängeschloss (bauseits). Einfache Montage und genaue Ausrichtung durch höhenverstellbare Hauptstütze (von -30 bis +100 mm) und Auflagepfosten (von -100 mm bis +100 mm). Höhe über Flur ca. 1000 mm.
Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Schranke
Breite gesamt:
4700 mm
lichte Breite:
3500 mm
Höhe über Flur:
1000 mm
Drehung:
Vertikal
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Schließsystem:
Sicherheitsschloss
Material Schrankenbaum:
Aluminium
Material Ständer:
Stahl
Oberfläche Schrankenbaum:
Pulverbeschichtung
Oberfläche Ständer:
Pulverbeschichtung
Oberflächentyp:
reflektierend
Farbe Schrankenbaum:
rot/weiß
Farbe Ständer:
rot
Gewicht:
89,47 kg
... >
Verkehrssicherung
>
Sperren und Schutz-Systeme
>
Schranken
Weitere Suchbegriffe:
Rohrrahmenschranke
,
Schlagbaum
,
Schranke
,
Schranken
,
Sperrschranke
,
Universal-Schranke
,
Wegeschranke
,
Außenanlagen
,
Einfahrtschranken
,
Handschranken
,
Torschranken
,
Universal-Schranken
,
Wegeschranken
,
Wegesperren
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 8 Tage
max. 10 Tage
max. 11 Tage
max. 16 Tage
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
Lager 106
11 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 912,26*
Lager 106
11 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 912,26*
Lager 711
8 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 945,75*
Lager 896
16 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 1.084,95*
Lager 896
16 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 1.084,95*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 945,75*
€ 1.125,44
pro Stück
Lagerstand:
Lager 711
Versand:
Lager 711
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 711
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aufrüstsatz Schließzwang, f. Universal-Schranke
Mannus
102435-529622
ab € 88,27*
Zubehör
Pendelstütze für Schlagbaum WES 150 höhenverstellbar
Mannus
810010
ab € 81,78*
Zubehör
Schließeinsatz für Hauptstütze Wegesperre mit Gegengewicht Feuerwehrdreikant
Mannus
102028
ab € 87,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG