Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Universal-Schranke, B 4,7m, lichte B 3,5m, H ca. 1000mm, Alu, verzinkt, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
529624
529624
529624
529624
Artikel-Nr.:
     711-529624
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     3-150-3500-0044-529624
EAN/GTIN:
     4046675271440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrschranke
Forstschranke
Gegengewichtschranke
Handschranke
Universal-Schranke
Formschönes schlankes Design, leichte Bedienung. Alle Stahlteile feuerverzinkt, Schrankenbaum aus Aluminium, natur, oval 115 x 81 mm mit "Anti-Sitz-Steg" und innenliegenden Verstärkungsrippen. Schrankenständer serienmäßig mit Sicherheitsschloss (inkl. 3 Schlüsseln). Auflagepfosten serienmäßig mit Vorrichtung für Vorhängeschloss (bauseits). Einfache Montage und genaue Ausrichtung durch höhenverstellbare Hauptstütze (von -30 bis +100 mm) und Auflagepfosten (von -100 mm bis +100 mm). Höhe über Flur ca. 1000 mm.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Schranke
Breite gesamt:
4700 mm
lichte Breite:
3500 mm
Höhe über Flur:
1000 mm
Drehung:
Vertikal
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Schließsystem:
Sicherheitsschloss
Material Schrankenbaum:
Aluminium
Material Ständer:
Stahl
Oberfläche Schrankenbaum:
Pulverbeschichtung
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Oberflächentyp:
Standard
Gewicht:
91,66 kg
Weitere Suchbegriffe: Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, Außenanlagen, Einfahrtschranken, Handschranken, Torschranken, Universal-Schranken, Wegeschranken, Wegesperren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 826,99*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mannus
102435-529622
ab € 89,15*
Zubehör
Mannus
810010
ab € 81,78*
Zubehör
Mannus
102028
ab € 87,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG