Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Elektrisch hvst. Schreibtisch, HxBxT 720-1190x1600x800mm, Platte Buche, C-Fuß RAL9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
529568
529568
529568
529568
529568
Artikel-Nr.:
     711-529568
Hersteller:
     Hammerbacher
Herst.-Nr.:
     XE16/6
EAN/GTIN:
     4032062027455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
C-Fuß-Schreibtisch
Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch
- Höhe x Breite x Tiefe 720 - 1190 x 1600 x 800 mm
- Platte aus Holz mit Melaminharzbeschichtung in Dekor Buche
- Plattenstärke 25 mm
- Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
- C-Fußgestell aus Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL9006 Weißaluminium
- die Anlieferung erfolgt zerlegt
- 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Serie:
Up and Down
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
720-1190 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenform:
rechteckig
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
mit Melaminharzbeschichtung
Farbe Platte:
Buche
Plattenkante:
mit stoßfestem ABS-Umleimer
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
C-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
mit Pulverbeschichtung
Farbe Gestell:
RAL9006 Weißaluminium
höhenverstellbar:
ja
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
45 kg
Weitere Suchbegriffe: einstellbarer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, Hubschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, Rechteckschreibtisch, Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, schreibtisch buche 120x80, sitz-steh-schreibtisch, büroschreibtisch buche, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Schreibtisch höhenverstellbar
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 499,65*
€ 522,39*
Lager 711
Frei Haus
ab € 499,66*
€ 522,40*
Frei Haus
ab € 501,68*
€ 524,59*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,40*
€ 621,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,87*
€ 611,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,66*
€ 594,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammerbacher
VXA60/6
ab € 174,45*
Zubehör
Hammerbacher
VXA80/6
ab € 197,47*
Zubehör
Hammerbacher
XCPU
ab € 72,91*
Zubehör
Hammerbacher
CKXE
ab € 46,42*
Zubehör
k.A.
610407
ab € 59,73*
Zubehör
Hammerbacher
VXT12/6
ab € 224,55*
Zubehör
Hammerbacher
VXE91/6
ab € 157,49*
Zubehör
Hammerbacher
VXE90/6
ab € 141,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.