Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Anbautisch, HxBxT 720x800x1000mm, rund, Stützfuß, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
529315
529315
529315
529315
Artikel-Nr.:
     711-529315
Hersteller:
     Hammerbacher
Herst.-Nr.:
     LA80/5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Arbeitstisch
Anbautisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Anbautisch Up and Down
Tischplatte:
- Oberflächen mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
- Blend- und reflexfrei, abrieb- und zigarettenglutbeständig
- 25 mm stark
- Stoßfester Kunststoff-Umleimer
Gestell:
- Stützfuß
Anlieferung:
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt, einfache Selbstmontage
- Frei Haus
3 Jahre Garantie
Auf Anfrage:
- Anlieferung frei Verwendungsstelle
- Montageservice
- CAD-Planung
Weitere Informationen:
Serie:
Up and Down
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Höhe:
720 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
1000 mm
Plattenform:
rund
Farbe Platte:
grau
Material Platte:
Holz
Material Gestell:
Stahl
höhenverstellbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
Oberfläche Platte:
Melaminharzbeschichtung
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
18 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatzplatte, Schreibtisch Ansatztisch, anbautisch grau, schreibtisch anbauplatte, Büro-Möbel, Schreibtisch, Büro-Möbelsystem, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,64*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,49*
€ 185,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,40*
€ 174,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,69*
€ 172,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 142,64*
€ 169,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG