Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Verkettungselement, HxBxT 720x1200x1200mm, Quadrat, gerade abgeschrägt, Stützfuß, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
529309
529309
529309
Artikel-Nr.:
     711-529309
Hersteller:
     Hammerbacher
Herst.-Nr.:
     LT12/5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Verkettungsplatte
Schreibtischverkettung
schreibtisch-verkettungsplatte
Verkettungselement
Tischplatte:
- Oberflächen mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
- Blend- und reflexfrei, abrieb- und zigarettenglutbeständig
- 25 mm stark
- Stoßfester Kunststoff-Umleimer
Anlieferung:
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt, einfache Selbstmontage
- Frei Haus
3 Jahre Garantie
Auf Anfrage:
- Anlieferung frei Verwendungsstelle
- Montageservice
- CAD-Planung
Weitere Informationen:
Serie:
Up and Down
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Tischzubehör:
Verkettungselement
Breite:
1200 mm
Tiefe:
1200 mm
Plattenform:
quadratisch
Farbe Platte:
grau
Material Gestell:
Stahl
Material Platte:
Holz
höhenverstellbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
Oberfläche Platte:
Melaminharzbeschichtung
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
31 kg
Weitere Suchbegriffe: Büro-Möbel, Schreibtisch, Büro-Möbelsystem, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Verkettungselement, Ansatzplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,23*
€ 229,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,69*
€ 216,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,37*
€ 215,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG