Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EDV-Schreibtisch, HxBxT 720x1800x800/1000mm, Platte grau, C-Fuß RAL9006, Arbeitsplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
529291
529291
529291
529291
Artikel-Nr.:
     711-529291
Hersteller:
     Hammerbacher
Herst.-Nr.:
     XS18/5
EAN/GTIN:
     4032062027141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
C-Fuß-Schreibtisch
EDV-Schreibtisch
- Höhe x Breite x Tiefe 720 x 1800 x 800 / 1000 mm
- Platte aus Holz mit Melaminharzbeschichtung in Dekor grau
- Stärke 25 mm
- Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
- C-Fußgestell aus Aluminium mit Pulverbeschichtung in RAL9006 Weißaluminium
- Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
- durch Kabelführung vertikal elektrifizierbar
- die Anlieferung erfolgt zerlegt
- 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Serie:
Up and Down
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
720 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
800-1000 mm
Plattenform:
Freiform
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
mit Melaminharzbeschichtung
Farbe Platte:
grau
Plattenkante:
mit stoßfestem ABS-Umleimer
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
C-Fußgestell
Material Gestell:
Aluminium
Oberfläche Gestell:
mit Pulverbeschichtung
Farbe Gestell:
RAL9006 Weißaluminium
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
höhenverstellbar:
nein
Ausstattung Tisch:
Arbeitsplatte
elektrifizierbar:
durch Kabelführung vertikal
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
47 kg
Weitere Suchbegriffe: Computer-Schreibtisch, Computerschreibtisch, EDV-Schreibtisch, Freiformschreibtisch, Freiformtisch, PC-Schreibtisch, Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, schreibtisch 1800x1000 mm grau, büroschreibtisch, bürotisch grau, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Tisch für EDV, Bildschirm-Arbeitsplatz, EDV-Möbel
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 303,23*
€ 323,78*
Lager 711
Frei Haus
ab € 303,24*
€ 323,79*
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 358,90*
€ 371,88*
Frei Haus
ab € 425,07*
€ 444,69*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,79*
€ 385,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,14*
€ 380,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,69*
€ 373,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,24*
€ 360,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammerbacher
VLA60/5
ab € 111,98*
Zubehör
Hammerbacher
LA80/5
ab € 149,71*
Zubehör
Hammerbacher
XCPU
ab € 72,91*
Zubehör
Hammerbacher
CKXE
ab € 46,42*
Zubehör
k.A.
610408
ab € 60,94*
Zubehör
Hammerbacher
VXSSB
ab € 27,50*
Zubehör
Hammerbacher
LE91/5
ab € 96,40*
Zubehör
Hammerbacher
LT12/5
ab € 179,96*
Zubehör
Hammerbacher
VLE90/5
ab € 83,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.