Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungstuch,gemäß DIN EN 1865,Vlies,rot,LxB 2000x700mm,belastbar bis 250kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
529191
529191
529191
Artikel-Nr.:
     711-529191
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0555 + SAN-0160
EAN/GTIN:
     4030281060789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bergetuch
Rettungstuch
Tragetuch
rettungstuch din 1865
Rettungstuch
  • gemäß DIN EN 1865
  • Aus Vlies in rot
  • Länge x Breite 2000 x 700 mm
  • belastbar bis 250 kg
  • 8 Metallgriffe, Fußsack, wasserabweisend und waschbar
  • Lieferung inklusive Transporttasche

Suchbegriffe:
Erste-Hilfe, Sozialraumumfeld, Sanitätsausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Rettungsdecke

Weitere Informationen:
Marke:
ultraMEDIC
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Rettungstuch
Norm:
DIN EN 1865
belastbar bis:
250 kg
Länge:
2000 mm
Breite:
700 mm
Material:
Vlies
Farbe:
rot
Rettungstuch Ausstattung:
8 Metallgriffe, Fußsack
Erste-Hilfe-Ausstattung Eigenschaft:
wasserabweisend und waschbar
Lieferumfang:
inklusive Transporttasche
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: bergetuch, ultramedic rettungstuch, Erste-Hilfe, Sozialraumumfeld, Sanitätsausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Rettungsdecke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.