Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungstuch,gemäß DIN EN 1865,Vlies,rot,LxB 2000x700mm,belastbar bis 250kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
529190
529190
529190
Artikel-Nr.:
     711-529190
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0159 + SAN-0160
EAN/GTIN:
     4030281160304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bergetuch
Rettungstuch
Tragetuch
rettungstuch din 1865
Rettungstuch
  • gemäß DIN EN 1865
  • Aus Vlies in rot
  • Länge x Breite 2000 x 700 mm
  • belastbar bis 250 kg
  • 8 Metallgriffe, wasserabweisend und waschbar
  • Lieferung inklusive Transporttasche

Suchbegriffe:
Erste-Hilfe, Sozialraumumfeld, Sanitätsausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Rettungsdecke

Weitere Informationen:
Marke:
ultraMEDIC
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Rettungstuch
Norm:
DIN EN 1865
belastbar bis:
250 kg
Länge:
2000 mm
Breite:
700 mm
Material:
Vlies
Farbe:
rot
Rettungstuch Ausstattung:
8 Metallgriffe
Erste-Hilfe-Ausstattung Eigenschaft:
wasserabweisend und waschbar
Lieferumfang:
inklusive Transporttasche
Gewicht:
0.9 kg
Weitere Suchbegriffe: bergetuch, ultramedic rettungstuch, Erste-Hilfe, Sozialraumumfeld, Sanitätsausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Rettungsdecke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.