Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtuch-Rolle,Rolle L 120m,Standard,1-lagig,weiß,unperforiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
529181
529181
529181
Artikel-Nr.:
     711-529181
Hersteller:
     Hagmeyer
Herst.-Nr.:
     120123/1450086
EAN/GTIN:
     7322540465402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Papierhandtuch-Rolle
  • Rolle
  • Rollen Breite x Durchmesser 215 mm x 140 mm, Länge 120 m
  • Papierqualität Standard, 1-lagig
  • in weiß
  • Papier unperforiert
  • erfüllt die gesetzlichen Anforderungen für den Kontakt mit Lebensmitteln

Suchbegriffe:
WC-Ausstattung, WC-Papierspender, Papierspender, Papierhandtuch, Papiertuchspender, Waschraum-Ausstattung, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Handtuchrolle, WC Papierspender, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung, Rollenhandtuch

Weitere Informationen:
Marke:
Tork
Sozialraumausstattung:
Zubehör
Spendertyp:
Zubehör
Papierform:
Rolle
Papierqualität:
Standard
Farbe Papier:
weiß
Länge Rolle:
120 m
Breite Rolle:
215 mm
Durchmesser Rolle:
140 mm
Lagen Anzahl:
1-lagig
perforiert:
nein
Lebensmittelgeeignet:
ja
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, handtuchrollen 1-lagig weiss, handtuchrollen, handtuchrollen 1lagig, WC-Ausstattung, WC-Papierspender, Papierspender, Papierhandtuch, Papiertuchspender, Waschraum-Ausstattung, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Handtuchrolle, WC Papierspender, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,35*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 11 Rollen (ab € 8,30455* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 121,20*
€ 144,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 120,76*
€ 143,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 118,61*
€ 141,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 116,49*
€ 138,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 91,35*
€ 108,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.