Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbautisch 45°,HxBxT 720x1265x800mm,Platte Buche,Arbeitsplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
528993
528993
528993
528993
528993
Artikel-Nr.:
     711-528993
Herst.-Nr.:
     22399314
EAN/GTIN:
     4044917416079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
Anbautisch 45°
  • Höhe x Breite x Tiefe 720 x 1265 x 800 mm
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor Buche
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alusilber
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Theke, Büro-Möbel, Empfangstheke, Empfangsbereich, Büro-Einrichtung, Thekenelement, Empfangstresen

Weitere Informationen:
Marke:
Kerkmann
Serie:
Genua
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Theke
Theken-Möbeltyp:
Anbauelement
Höhe:
720 mm
Breite:
1265 mm
Tiefe:
800 mm
höhenverstellbar:
nein
Tisch Ausstattung:
Arbeitsplatte
elektrifizierbar:
nein
Plattenform:
geschwungen
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
Buche
Gestellform:
Wangengestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
alusilber
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
23 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,07*
€ 330,16*
€ 5,50*
ab € 274,71*
€ 340,06*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 282,66*
€ 360,58*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 345,88*
€ 409,06*
€ 4,95*
ab € 396,71*
€ 464,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,06*
€ 486,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,54*
€ 483,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,38*
€ 468,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,96*
€ 456,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,88*
€ 411,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3991
ab € 319,22*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3992
ab € 319,55*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3990
ab € 355,81*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3995
ab € 377,52*
Zubehör
k.A.
3047
ab € 309,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.