Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schließfach-Garderobe, HxBxT 1850x2000x500mm, 15 Fächer B 300mm, Drehriegel, RAL7035, RAL5010, Front RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
528882-0029
528882-0029
Artikel-Nr.:
     711-528882-0029
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21252-200-107-528882-0029
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgrifftürverriegelung
Drehriegel
Schließfach-Schrank
Schließfachgarderobe
Garderobe
mit Schließfächern
- Stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet
Türen:
- Innenliegender Drehbolzen
- Verschließbar mittels Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
Ausstattung:
- Hutablage
- Schuhrost
- Kleiderstange
3 Jahre Garantie
- GS-Zeichen

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Schrank
Marke:
PAVOY
Schranktyp:
Garderobenschrank
Programm/Serie:
Basis
Einsatzort:
Sozialraum
Abteile:
2 Stück
Höhe:
1850 mm
Breite:
2300 mm
Tiefe:
500 mm
Ausstattung Schrank:
Fächer, Kleiderstange, Hutboden, Schuhrost
Fächer:
15 Stück
Fachbreite:
300 mm
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Schuhrost:
ja
Unterbau:
Sockel
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Material:
Stahl
Farbe Korpus:
RAL7035 Lichtgrau
Farbe Front:
RAL7035 Lichtgrau
Oberfläche Korpus:
Pulverbeschichtung
Oberfläche Front:
Pulverbeschichtung
Fachhöhe (li.):
315 mm
Fachbreite (li.):
230 mm
Fachtiefe (li.):
470 mm
Farbe Boden:
RAL7035 Lichtgrau
Oberfläche Boden:
Pulverbeschichtung
Türausführung:
glatt
Türkonstruktion:
einwandig
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
90 kg
Weitere Suchbegriffe: Schließfachschrank, schließfachschrank mit 15 fächern, schließfach-schrank, pavoy schließfachschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Garderobenschranksystem, Schrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Schließfachblöcke,Schließfachblock, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 698,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-005
ab € 34,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG