Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mobile Werkbank, HxBxT 915x1090x600mm, Multiplexplatte, Tragl. 400kg, 1 Schrank, 2 Ablageböden, 2 Lenk-/2 Bockrollen, RAL5010, Front RAL3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
528762-0030
528762-0030
Artikel-Nr.:
     711-528762-0030
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     54541-109-003-528762-0030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
fahrbare Werkbank
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare werkbank
Mobile Werkbank
- Höhe x Breite x Tiefe 915 x 1090 x 600 mm
- Tischplatte aus Multiplex
- Plattenstärke 25 mm
- Traglast 400 kg
- Unterbau 1 Schrank, 2 Ablageböden
- links 2 Ablageböden
- rechts 1 Schrank
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- Gestell mit Pulverbeschichtung
- Front mit Pulverbeschichtung
- Unterbau mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 160 mm
- 3 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
915 mm
Breite:
1090 mm
Tiefe:
600 mm
Stärke Platte:
25 mm
Traglast:
400 kg
elektrisch leitend:
nein
Ausstattung Werkbank:
1 Schrank, 2 Ablageböden
Unterbauten links:
2 Ablageböden
Unterbauten rechts:
1 Schrank
Gestellform:
4-Fußgestell
Farbe Platte:
Buche
Oberfläche Gestell:
mit Pulverbeschichtung
Oberfläche Front:
mit Pulverbeschichtung
Material Platte:
Multiplex
Material Gestell:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
fahrbar:
ja
Anzahl / Art Rollen:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Rad-Ø:
160 mm
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
52 kg
Weitere Suchbegriffe: Werktisch, Arbeitstisch, Werkzeugwagen, Montage-Tisch, Werkstatt-Wagen, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkbank, Werkbank, fahrbar, Arbeitsplatzausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,03*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,20*
€ 502,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,51*
€ 487,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,03*
€ 466,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
54541-109-003-528762-0037
ab € 392,03*
Ähnlich
PAVOY
54541-109-003-528762-0038
ab € 403,02*
Ähnlich
PAVOY
54541-109-003-528762-0029
ab € 392,63*
Ähnlich
PAVOY
54541-109-003-528762-0002
ab € 393,52*
Ähnlich
PAVOY
54541-109-003-528762-0003
ab € 392,33*
Ähnlich
PAVOY
54541-109-003-528762-0004
ab € 394,71*
Ähnlich
PAVOY
54541-109-003-528762-0005
ab € 392,63*
Ähnlich
PAVOY
54541-109-003-528762-0006
ab € 392,33*
Ähnlich
PAVOY
54541-109-003-528762-0039
ab € 393,52*
Ähnlich
PAVOY
54541-109-003-528762-0007
ab € 392,33*
Ähnlich
PAVOY
54541-109-003-528762-0040
ab € 393,22*
Ähnlich
PAVOY
54541-109-003-528762-0041
ab € 395,01*
Ähnlich
PAVOY
54541-109-003-528762-0031
ab € 402,17*
Ähnlich
PAVOY
54541-109-003-528762-0032
ab € 393,52*
Ähnlich
PAVOY
54541-109-003-528762-0009
ab € 402,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.