Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank f. Kinder, HxBxT 1187x1230x500mm, 12 Fächer B 300mm, Sockel, Drehriegel, Stahlblech, RAL5010, Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
528733-0006
528733-0006
Artikel-Nr.:
     711-528733-0006
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21213-433-002-528733-0006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
schließfachschrank 12 fächer
schließfach-schrank
Schließfachschrank
für Kindergärten
- Stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet
- Alle Kanten mehrfach umgefalzt zur Vermeidung von Verletzungen
Türen:
- Einschlagend
- Verschließbar mittels Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
Ausstattung:
- Böden glatt und ausfegbar
- Leichte Reinigung
Unterbau:
- Sockel

3 Jahre Garantie

Zubehör (bitte separat bestellen):
- Schrägdachausführung gegen Mehrpreis
- GS-Zeichen

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Einsatzort:
Betrieb
Höhe:
1187 mm
Breite:
1230 mm
Tiefe:
500 mm
Fächer:
12 Stück
Fachhöhe:
315 mm
Fachbreite:
300 mm
Unterbau:
Sockel
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Material:
Stahl
Farbe Korpus:
wählbar
Farbe Front:
wählbar
Oberfläche Korpus:
mit Pulverbeschichtung
Oberfläche Front:
mit Pulverbeschichtung
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
mit Pulverbeschichtung
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
60 kg
Weitere Suchbegriffe: pavoy schließfachschrank, Spind, Schulspind, Kleiderspind, Schulschrank, Kinderschrank, Sozialraumumfeld, Kindergartenspind, Kindergartenschrank, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Schrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 387,01*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,54*
€ 473,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,71*
€ 468,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,01*
€ 460,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
90000-E55-123-528757-0001
ab € 38,66*
Zubehör
PAVOY
90000-E55-123-528757-0002
ab € 39,08*
Zubehör
PAVOY
90000-E55-123-528757-0003
ab € 39,00*
Zubehör
PAVOY
90000-E55-123-528757-0004
ab € 38,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG