Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte,f. außen,LxB 1500x1000mm,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
528588
528588
528588
528588
528588
528588
528588
528588
528588
528588
528588
528588
Artikel-Nr.:
     711-528588
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     31220
EAN/GTIN:
     4260061893058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Ringmatten
Wabenmatten
Schmutzfangmatte
  • für den Außenbereich geeignet
  • Geeignet für Bereiche mit extremen Witterungsbedingungen
  • erweiterbares Modul
  • Länge x Breite 1500 x 1000 mm
  • Stärke 22 mm
  • Lauffläche aus Kautschuk in schwarz
  • Rücken aus Kautschuk
  • beständig gegen Schmutz und Feuchtigkeit
  • rutschfest
  • TÜV geprüft

Suchbegriffe:
Bodenmatte, Sozialraumumfeld, Schmutzfangmatte, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Fußmatte für Betrieb, Gummi-Matte, Gummi-Bodenmatte, Gummimatte, Fußmatte, Eingangsmatte, Fussabstreifer, Fussabtreter, Sauberlaufmatte, Matte, Lochmatte, Ringmatte, Abtreter

Weitere Informationen:
Marke:
Miltex
Serie:
Eazycare Scrub
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Schmutzfangmatte
Einsatzort:
Außenbereich
geeignet für (Branche/Bereich):
Bereiche mit extremen Witterungsbedingungen
Konfektionierung:
erweiterbares Modul
Höhe:
22 mm
Länge:
1500 mm
Breite:
1000 mm
Form:
eckig
Beständigkeit:
gegen Schmutz und Feuchtigkeit
Bodenbelag Funktion:
rutschfest
Material Lauffläche:
Kautschuk
Material Rücken:
Kautschuk
Farbe:
schwarz
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Gewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, miltex schmutzfangmatte schwarz, fußbodenmatte, fußbodenmatte schwarz, Bodenmatte, Sozialraumumfeld, Schmutzfangmatte, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Fußmatte für Betrieb, Gummi-Matte, Gummi-Bodenmatte, Gummimatte, Fußmatte, Fussabstreifer, Fussabtreter, Sauberlaufmatte, Matte, Lochmatte, Ringmatte, Abtreter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 59,80*
€ 76,33*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,81*
€ 76,34*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,11*
€ 76,73*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 61,01*
€ 77,86*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 117,68*
€ 145,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,42*
€ 173,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,57*
€ 169,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,27*
€ 163,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,13*
€ 158,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,68*
€ 140,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Miltex
31280-586235-0001
ab € 12,71*
Zubehör
Miltex
31280-586235-0003
ab € 12,62*
Zubehör
Miltex
31280-586235-0004
ab € 12,70*
Zubehör
Miltex
31280-586235-0005
ab € 12,72*
Zubehör
Miltex
31280-586235-0006
ab € 12,71*
Zubehör
Miltex
31280-586235-0007
ab € 12,66*
Zubehör
Miltex
31282
ab € 4,66*
Zubehör
Miltex
31286
ab € 4,61*
Zubehör
Miltex
31281
ab € 4,66*
Zubehör
Miltex
31284
ab € 4,63*
Zubehör
Miltex
31283
ab € 4,62*
Zubehör
Miltex
31285
ab € 4,63*
Zubehör
Miltex
31290
ab € 10,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.