Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Großraum-Schubladenschrank, HxBxT 1000x1050x650mm, 9 Schubladen, Tragl./Schubl. 200kg, VA, Deckel-,Boden-,Frontfarbe RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
527903-0001
527903-0001
527903-0001
527903-0001
527903-0001
527903-0001
Artikel-Nr.:
     711-527903-0001
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40021036.11V-527903-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Großraum-Schubladenschrank
mit 200 kg Schubladentraglast
- Stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet
Schubladen:
- Vollauszug 100%
- Mit Auszugssperre und Ausfallschutz
- Zentralverschluss durch Zylinderschloss mit 5-Stift-Wechselkern inkl. 2 Schlüsseln optional zur Gestaltung von Schließanlagen
- Durchgehende Griffleiste mit Klarsichtabdeckung und Beschriftungsstreifen
- Vorbereitet zur Aufnahme von Einteilungsmaterial
5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Schrank
Marke:
Bott
Schranktyp:
Schubladenschrank
Einsatzort:
Lager/Werkstatt
Höhe:
1000 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
650 mm
Ausstattung Schrank:
Schubladen
Schubladen:
9 Stück
Fronthöhe 100 mm:
9 Stück
Schubladentraglast:
200 kg
Auszugsführung:
kugelgelagert
Material:
Stahl
Farbe Korpus:
wählbar
Farbe Front:
wählbar
Oberfläche Korpus:
Pulverbeschichtung
Oberfläche Front:
Pulverbeschichtung
Auszug:
105 %
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
verschließbar:
ja
Schließsystem:
Zentralverschluß
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
166 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, werkzeugschrank bott, material werkzeugschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit, Material- und Schubladenschrank, Schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Werkstattschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.296,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
43020504
ab € 49,86*
Zubehör
Bott
43020476
ab € 41,73*
Zubehör
Bott
43020506
ab € 61,22*
Zubehör
Bott
43020478
ab € 51,84*
Zubehör
Bott
43020570.51V
ab € 57,49*
Zubehör
Bott
43020576.51V
ab € 59,91*
Zubehör
Bott
43020574.51V
ab € 51,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG