Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenregal,Grundfeld,HxBxT 1250x1100x2000mm,Fachl. 450kg,Teilungsabstand 100mm,7 Fächer,mit Bodenplatte,Ständer RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
527831
527831
Artikel-Nr.:
     711-527831
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     12/BL7-100-KlFo
EAN/GTIN:
     4051152102797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattensenkrechtlagerregal
Plattenständer
Plattenregal
  • Grundfeld
  • Höhe x Breite x Tiefe 1250 x 1100 x 2000 mm
  • Fachlast 450 kg
  • Teilungsabstand 100 mm
  • mit 7 Fächern
  • Einlagerung über Leichtlaufrolle an der Bodenstrirnseite
  • mit Bodenplatte
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Lieferumfang: 5 Rahmen, 7 Stahlblechwannen, 1 Stahlrolle und Montagematerial

Suchbegriffe:
Regal, Lagerregal, Plattenregal, Plattenständer, Werkstatt-Regal, Plattenlagerregal, Autoscheibenregal, Blechregal, Scheibenregal

Weitere Informationen:
Marke:
KLW Lutz
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Plattenregal
Regalfeld:
Grundfeld
Höhe:
1250 mm
Breite:
1100 mm
Tiefe:
2000 mm
Einlagerung:
Leichtlaufrolle Bodenstirnseite
Fächer:
7 Stück
Teilungsabstand:
100 mm
Bodenplatte:
ja
Fachlast:
450 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Ständer:
kunststoffbeschichtet
Farbe Ständer:
enzianblau // RAL5010
Farbe Ausführung:
enzianblau // RAL5010
Lieferumfang:
5 Rahmen, 7 Stahlblechwannen, 1 Stahlrolle, Montagematerial
Gewicht:
158.07 kg
Weitere Suchbegriffe: Reststückregal, Tafelregal, plattenregal klw, plattenregal, Regal, Lagerregal, Werkstatt-Regal, Plattenlagerregal, Autoscheibenregal, Blechregal, Scheibenregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.910,76*
€ 2.054,56*
Lager 711
17 Tage
17
Frei Haus
ab € 2.997,80*
€ 3.197,73*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.197,73*
€ 3.805,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.162,09*
€ 3.762,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.053,36*
€ 3.633,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.997,80*
€ 3.567,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.