Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Deckel, f. Mehrzweck-Behälter, PP, f. 60 l-Behälter, blau
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
711-527640
Hersteller:
Otto Graf
Herst.-Nr.:
778040-527640
EAN/GTIN:
4023122106029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Deckel Mehrzweckbehälter
Flachdeckel für Mehrzweckbehälter
Mehrzweckbehälterdeckel
Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Zubehör
Behälterzubehör:
Deckel
Deckeltyp:
Auflagedeckel
Breite:
560 mm
Tiefe:
280 mm
Material:
Polypropylen
Farbe Deckel:
blau
Gewicht:
3 kg
... >
Lager- und Transportbehälter
>
Zubehör Behälter
>
Deckel
Weitere Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Trennsystemdeckel
,
standard- mülleimer plastik
,
standard- mülleimer 60l
,
standard- mülleimer blau
,
Lagerbehälter
,
Transportbehälter
,
Mehrzweckbehälter
,
Kunststoffbehälter
,
Behälter aus Kunststoff
,
Lager- und Transportbehälter
Angebote
(4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 106
5 Tage
k.A.
pro Stück
€ 6,95*
ab € 13,96*
€ 17,01*
Lager 224
pro Stück
€ 3,95*
ab € 18,57*
€ 22,77*
Lager 896
16 Tage
k.A.
pro Stück
€ 5,95*
–
€ 24,28*
Lager 711
8 Tage
k.A.
pro Paket
Frei Haus
ab € 35,16*
€ 42,17*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,17*
€ 50,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,56*
€ 48,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,06*
€ 46,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,60*
€ 44,74
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 35,16*
€ 41,84
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 11,72* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 711
Versand:
Lager 711
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 711
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abfall-/Wertstoffsammler 60l blau Ku.L555xB285xH590mm
Otto Graf
778010
ab € 24,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG