Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Querteiler, f. transparente Sichtlagerkästen mit HxB 182x186mm, Stahlblech, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Querteiler, f. transparente Sichtlagerkästen mit HxB 182x186mm, Stahlblech, grau
Artikel-Nr.:
     711-527518
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     V-195-527518
EAN/GTIN:
     6416763029754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Längsteiler Sichtlagerkasten
Querteiler Sichtlagerkasten
Trennsteg Sichtlagerkasten
Zwischenwand
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Zubehör
Behälterzubehör:
Querteiler
Höhe:
165 mm
Breite:
145 mm
Material:
Stahl
Gewicht:
0,3 kg
Weitere Suchbegriffe: treston zwischenwände, Behälter aus Kunststoff, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Kasten für Regale, Lager- und Transportbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagersichtkästen, Sichtkasten, Sichtlagerkasten, Stapelkasten, Transparente Behälter
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
k.A.
10
Frei Haus
ab € 2,045*
€ 2,655*
10
Frei Haus
ab € 2,076*
€ 2,694*
10
Frei Haus
ab € 2,572*
€ 3,314*
1
€ 3,95*
ab € 2,65*
€ 3,66*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,655*
€ 3,15945
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,414*
€ 2,87266
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,329*
€ 2,77151
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,269*
€ 2,70011
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,108*
€ 2,50852
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,045*
€ 2,43355
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRESTON Zubehör Sichtlagerkästen, Zwischenwand quer, 1 VE = 10 Stück
Treston
V-14
ab € 1,895*
Ähnlich
TRESTON Zubehör Sichtlagerkästen, Zwischenwand quer, 1 VE = 10 Stück
Treston
V-19
ab € 1,971*
Ähnlich
TRESTON Zubehör Sichtlagerkästen, Zwischenwand quer, 1 VE = 10 Stück
Treston
V-30
ab € 24,26*
Ähnlich
TRESTON Zubehör Sichtlagerkästen, Zwischenwand quer, 1 VE = 10 Stück
Treston
D-10
ab € 3,89*
Ähnlich
TRESTON Zubehör Sichtlagerkästen, Zwischenwand quer, 1 VE = 10 Stück
Treston
D-15
ab € 5,16*
Ähnlich
TRESTON Zubehör Sichtlagerkästen, Zwischenwand quer, 1 VE = 10 Stück
Treston
D-20
ab € 6,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG