Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,HxØ 640x390-490mm,Korpus PP grau,Deckel PE grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
527376
527376
Artikel-Nr.:
     711-527376
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     55745
EAN/GTIN:
     8711112610026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
Abfallbehälter
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Höhe x Durchmesser 640 x 390 - 490 mm
  • Mit Stülpdeckel - die Öffnung erfolgt manuell
  • Deckel mit Klemmverschlüssen
  • Korpus aus Polypropylen in grau
  • Deckel aus Polyethylen in grau

Suchbegriffe:
Mülleimer, Müllsammler, Abfallsammler, Müllbehälter, Abfallbehälter, Außenmülleimer, Müllentsorgung, Außenmülltonne, Abfallentsorgung, Außenabfallbehälter, Entsorgungsbehälter, Kunststoffpapierkorb, Kunststoffabfallbehälter, Papierkorb, Abfalleimer, Abfallbehälter Kunststoff

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
640 mm
Durchmesser:
390-490 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Stülpdeckel
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Schutzdach:
nein
Innenbehälter:
nein
Material Deckel:
Polyethylen
Farbe Deckel:
grau
Material Korpus:
Polypropylen
Farbe Korpus:
grau
Form:
rund
Gewicht:
2.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, außenabfallbehälter kunststoff, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter bodenmontage, Mülleimer, Müllsammler, Abfallsammler, Müllbehälter, Abfallbehälter, Außenmülleimer, Müllentsorgung, Außenmülltonne, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Kunststoffpapierkorb, Papierkorb, Abfalleimer, Abfallbehälter Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.