Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Prospektregal, HxBxT 1700x650x340mm, 12xA4,4 Acrylablagen, Info-Schriftzug, fahrbar, Stahl, alusilber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
711-527347
Hersteller:
Kerkmann
Herst.-Nr.:
6318-527347
EAN/GTIN:
4044917421943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Bodenständer
Prospekt-Halter
Prospekt-Regal
Prospektregal
fahrbar, ideal für den mobilen Einsatz
- Stabile Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet in alusilber
- Prospektböden aus Acrylglas, Anschlagkante 40 mm hoch
- Inkl. Folie mit Schriftzug "Info"
- Feststellbare Zwillings-Lenkrollen
Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Infoständer
Höhe:
1700 mm
Breite:
650 mm
Tiefe:
340 mm
passend für:
DIN A4
Ablagen:
4 Stück
Nutzung:
einseitig
fahrbar:
ja
drehbar:
nein
klappbar:
nein
Material Gestell:
Stahl
Material Ablage:
Acryl
Farbe Gestell:
alusilber
Gewicht:
20,1 kg
Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
... >
Büroausstattung
>
Verkehrsbereich-Ausstattung
>
Info-Ständer
Weitere Suchbegriffe:
Prospektaufsteller
,
Prospektbodenständer
,
Prospekthalter
,
Prospektregal
,
Prospektspender
,
Prospektständer
,
prospekthalter din a4 kerkmann
,
prospekt-aufsteller a4 quer
,
kerkmann prospekthalter
,
Foyer-Ausstattung
,
Info-Ständer
,
Prospekt-Regale
,
Prospekt-Ständer
,
Präsentationsregale
,
Verkaufsständer
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 11 Tage
max. 16 Tage
max. 18 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 225
€ 3,95*
ab € 260,75*
€ 280,98*
Lager 711
18 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 262,32*
€ 298,54*
Lager 302
11 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 370,64*
€ 411,57*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,54*
€ 355,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,94*
€ 321,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,32*
€ 312,16
pro Stück
Lagerstand:
Lager 711
Versand:
Lager 711
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 711
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG