Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektständer,HxBxT 1290x265x350mm,f. 3xDIN A4,m. Werbefläche,Ablage(n) satiniert,Gestell silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
527343
527343
Artikel-Nr.:
     711-527343
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     URDB0003A4X1000
EAN/GTIN:
     8698473462016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Prospektständer
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Höhe x Breite x Tiefe 1290 x 265 x 350 mm
  • Passend für 3 x DIN A4
  • große Freifläche kann für individuelle Beschriftungen genutzt werden
  • 3 Ablage(n) aus Acryl in satiniert
  • Gestell aus Aluminium eloxiert in silber
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial

Suchbegriffe:
Info-Ständer, Verkaufsständer, Prospekt-Halter, Prospekt-Ständer, Foyer-Ausstattung, Prospekt-Aufsteller, Zeitschriftenständer, Zeitungsständer, Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Prospektspender, Prospektständer, Projektständer, Prospektdisplay, Flyerständer, Flyerhalter

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Infoständer
Info-Ständertyp:
Prospektständer
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
1290 mm
Breite:
265 mm
Tiefe:
350 mm
passend für (Kapazität):
3 x DIN A4
Ablagen:
3 Stück
Halter Ausstattung:
große Freifläche kann für individuelle Beschriftungen genutz
Nutzung:
einseitig
fahrbar:
nein
drehbar:
nein
klappbar:
nein
Material Gestell:
Aluminium
Oberfläche Gestell:
eloxiert
Farbe Gestell:
silber
Material Ablage:
Acryl
Farbe Ablage:
satiniert
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Gewicht:
4.45 kg
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, prospekthalter a4 3 fächer, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, Info-Ständer, Verkaufsständer, Prospekt-Ständer, Foyer-Ausstattung, Zeitschriftenständer, Zeitungsständer, Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Projektständer, Prospektdisplay, Flyerständer, Flyerhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,89*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,45*
€ 317,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,91*
€ 309,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,57*
€ 277,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,89*
€ 264,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.