Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Treteimer,1x90l,HxBxT 775x440x440mm,Fixiervorrichtung,Korpus Stahl weiß,Deckel weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
527334
527334
527334
527334
527334
Artikel-Nr.:
     711-527334
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631058136
EAN/GTIN:
     8713631058136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Industrie-Treteimer
  • Boden
  • nicht brandgeschützt
  • Inhalt 1 x 90 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 775 x 440 x 440 mm
  • Für den Innenbereich geeignet
  • mit Klappdeckel
  • schließt gedämpft durch Gasfeder-Rückstellung
  • Fixiervorrichtung zur Sackbefestigung
  • Einfache Entleerung über Kopfteil
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß
  • Deckel in weiß

Suchbegriffe:
Tretabfalleimer, Abfallbehälter, Müllbehälter, Abfallentsorgung, Abfallsackbehälter, Industrietreteimer, Restmüllbehälter, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
90 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
775 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
440 mm
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Innenbehälter:
nein
Sackbefestigung:
Fixiervorrichtung
Tretmechanik:
ja
fahrbar:
nein
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckel Funktion:
schließt gedämpft durch Gasfeder-Rückstellung
Schutzdach:
nein
Farbe Deckel:
weiß
Farbe Ausführung:
weiß
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
weiß
Entleerung über:
Kopfteil
stapelbar:
nein
Form:
eckig
Gewicht:
12.11 kg
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer eckig 90liter, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 90l, Abfallbehälter, Müllbehälter, Abfallentsorgung, Abfallsackbehälter, Industrietreteimer, Restmüllbehälter, Abfalleimer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 177,69*
€ 232,80*
4 Tage
37
Frei Haus
ab € 179,01*
€ 232,82*
9 Tage
85
Frei Haus
ab € 179,44*
€ 234,20*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 179,09*
€ 234,20*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 194,17*
€ 252,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,92*
€ 300,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,77*
€ 298,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,94*
€ 287,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,20*
€ 273,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,17*
€ 231,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FGST12EPLWH
ab € 119,03*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
1883457
ab € 109,59*
Ähnlich
simplehuman
0838810005539
ab € 123,84*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 193,01*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43260
ab € 31,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.