Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Prospektständer, HxBxT 1163x297x330mm, f. DIN A4quer, m. Infotasche, Ablage(n) transparent, Gestell eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
527326
527326
Artikel-Nr.:
     711-527326
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     UDBS20Y0A4X1000
EAN/GTIN:
     8698473460531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektständer
  • für den Innenbereich geeignet
  • Höhe x Breite x Tiefe 1163 x 297 x 330 mm
  • passend für DIN A4 quer
  • Infotasche mit Einschub für individuelle Beschriftung
  • 1 Ablage(n) aus Polycarbonat in transparent
  • Gestell aus Aluminium eloxiert
Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Infoständer
Info-Ständertyp:
Prospektständer
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
1163 mm
Breite:
297 mm
Tiefe:
330 mm
passend für:
DIN A4 quer
Ablagen:
1 Stück
Ausstattung Halter:
Infotasche mit Einschub für individuelle Beschriftung
Nutzung:
einseitig
fahrbar:
nein
drehbar:
nein
klappbar:
nein
Material Gestell:
Aluminium
Oberfläche Gestell:
eloxiert
Material Ablage:
Polycarbonat
Farbe Ablage:
transparent
Gewicht:
3.98 kg
Weitere Suchbegriffe: Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, prospekthalter a4 1 fach glasklar, prospekt bodenständer, prospekt-bodenständer alu, Info-Ständer, Verkaufsständer, Foyer-Ausstattung, Prospekt-Ständer, Zeitschriftenständer, Zeitungsständer, Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Projektständer, Prospektdisplay, Flyerständer, Flyerhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,68*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,56*
€ 130,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Miltex
33001
ab € 14,025*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.