Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektständer,HxBxT 1276x250x330mm,f. DIN A4hoch,m. Infotasche,Ablage(n) transparent,Gestell eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
527325
527325
Artikel-Nr.:
     711-527325
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     UDBS20D0A4X1000
EAN/GTIN:
     8698473460517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
Prospektständer
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Höhe x Breite x Tiefe 1276 x 250 x 330 mm
  • passend für DIN A4 hoch
  • Infotasche mit Einschub für individuelle Beschriftung
  • 1 Ablage(n) aus Polycarbonat in transparent
  • Gestell aus Aluminium eloxiert

Suchbegriffe:
Info-Ständer, Verkaufsständer, Prospekt-Halter, Foyer-Ausstattung, Prospekt-Ständer, Prospekt-Aufsteller, Zeitschriftenständer, Zeitungsständer, Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Prospektspender, Prospektständer, Projektständer, Prospektdisplay, Flyerständer, Flyerhalter

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Infoständer
Info-Ständertyp:
Prospektständer
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
1276 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
330 mm
Format:
DIN A4 hoch
Ablagen:
1 Stück
Halter Ausstattung:
Infotasche mit Einschub für individuelle Beschriftung
Nutzung:
einseitig
fahrbar:
nein
drehbar:
nein
klappbar:
nein
Material Gestell:
Aluminium
Oberfläche Gestell:
eloxiert
Material Ablage:
Polycarbonat
Farbe Ablage:
transparent
Gewicht:
3.98 kg
Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, prospektständer din a4 alu, info pylon, update displays infoständer, Verkaufsständer, Foyer-Ausstattung, Prospekt-Ständer, Zeitschriftenständer, Zeitungsständer, Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Projektständer, Prospektdisplay, Flyerständer, Flyerhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 88,29*
€ 112,26*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 102,11*
€ 129,37*
Frei Haus
ab € 110,79*
€ 139,31*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,37*
€ 153,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,57*
€ 151,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,95*
€ 147,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,45*
€ 142,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.