Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bilderwechselrahmen, f. innen, HxB 240x327mm, DIN A4, Profil 25mm, Klapprahmen Alu, poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
527243
527243
Artikel-Nr.:
     711-527243
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     UCN255S0A4X1000
EAN/GTIN:
     4260224230942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Bilderwechselrahmen
für den Inneneinsatz
Rahmen:
- Klapprahmen aus Aluminium mit Ecken auf Gehrung
Front:
- Sicherer Schutz des Inhalts durch Antireflexfolie mit UV-Filter
Rückwand:
- Aus Polystyrol
Aufstellung:
- Zur Wandmontage im Hoch- und Querformat
Lieferumfang:
- Inkl. Montagematerial
Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Rahmen
Einsatzort:
Indoor
Höhe:
240 mm
Breite:
327 mm
passend für:
DIN A4
Stärke Profil:
25 mm
Fronttyp:
Antireflexfolie
Material Rahmen:
Aluminium
Oberfläche Rahmen:
poliert
Gewicht:
0.5 kg
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a4, klapprahmen, Foyer-Ausstattung, Info-Schild, Plakatrahmen, Bildwechselrahmen, Info-Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Rahmen, Bilderrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,47*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG