Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild,HxB 148,5x149mm,Schild ABS,Rahmen ABS grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
527188
527188
Artikel-Nr.:
     711-527188
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     486237
EAN/GTIN:
     4005546404684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Türschilder Papiereinleger
Türschild
  • Höhe x Breite 148,5 x 149 mm
  • Schild aus ABS
  • Rahmen aus ABS in grau
  • einfacher Wechsel der Inhalte durch herausziehbares Sichtfenster
  • Lieferung inklusive Montagematerial

Suchbegriffe:
Türschild, Wandschild, Info-Schild, Namensschild, Hinweisschild, Personen-Leitsystem

Weitere Informationen:
Marke:
Durable
Informationsausstattung:
Infoschild
Schildtyp:
Türschild
Höhe:
148.5 mm
Breite:
149 mm
Ausrichtung:
Hochformat
Material Schild:
ABS
Material Rahmen:
ABS
Farbe Rahmen:
grau
Verschluss:
herausziehbares Sichtfenster
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Gewicht:
0.8 kg
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,158*
€ 10,868*
2 Tage
12
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,90*
€ 12,98*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,96*
€ 12,99*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,96*
€ 13,02*
Lager 711
60
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,384*
€ 22,414*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,414*
€ 26,67266
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,794*
€ 25,93486
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,764*
€ 24,70916
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,384*
€ 20,68696
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 112,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485202
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.