Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Kleiderbügel, Alu, D 9mm, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
527175
527175
Artikel-Nr.:
     711-527175
Hersteller:
     Kerkmann
Herst.-Nr.:
     6014-527175
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleiderbügel
kleiderbügel edelstahl
kleiderbügel
kerkmann kleiderbügel
Kleiderbügel
aus beschichtetem Aluminium, Ø 9 mm.
Weitere Informationen:
Sozialraumausstattung:
Garderobe
Kleiderbügel:
5 Stück
Material:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Garderobe, Kleiderständer, Standgarderobe, Garderobensystem, Personal-Garderobe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,27*
  
Preis gilt ab 50 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 8,454* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,60*
€ 61,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,24*
€ 55,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,74*
€ 53,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,49*
€ 50,56
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 42,27*
€ 50,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG