Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehrmaschine,Hand/Akku-Antrieb,Kehr B 770mm,50l,2 Tellerbesen,1 Kehrwalze,2 Räder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
527166
527166
527166
527166
Artikel-Nr.:
     711-527166
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     100500
EAN/GTIN:
     4011240100180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kehrbürste Ersatzteile
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
Teller-Besen
Kehrmaschine
  • mit Hand/Akku-Antrieb
  • Akkulaufzeit ca. 90 min
  • Kehrbreite 770 mm
  • mit 50 l Schmutzbehälter
  • für ca. 3600 m² pro Stunde
  • Kehrsystem mit 2 gegenläufig rotierenden Tellerbesen und zusätzlicher Kehrwalze
  • Gehäuse aus Kunststoff
  • leichtes Handling durch 2 große Laufräder
  • 4 Jahre Garantie auf Bürstenverschleiß
  • Gewicht 20 kg

Suchbegriffe:
Kehrmaschine, Reinigungsgerät, Laubkehrmaschine, Reinigungsmaschine, Bodenkehrgerät, Kehrwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Haaga
Serie:
Profi-Line
Reinigungsart:
trocken
Reinigungstyp:
Kehrmaschine
Antrieb:
Hand/Akku
Akkubetrieb:
ja
Akku Laufzeit:
90 min
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Arbeitsbreite:
770 mm
Leistung Fläche:
3600 m²
Volumen Behälter:
50 l
Kehrsystem:
mit 2 gegenläufig rotierenden Tellerbesen und zusätzlicher K
Material Gehäuse:
Kunststoff
Rollen Anzahl / Art:
2 Laufräder
Garantie spezial:
4 Jahre // Bürstenverschleiß
Gewicht:
20 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE45683400
Weitere Suchbegriffe: Teller-Schneebesen, Tellerbesen, Tellerschneebesen, starmix kehrmaschine, kehrbürste ersatzteile, Reinigungsgerät, Laubkehrmaschine, Reinigungsmaschine, Bodenkehrgerät, Kehrwagen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 596,26*
€ 721,82*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 816,37*
€ 947,39*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 819,65*
€ 947,40*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 855,35*
€ 981,14*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 873,82*
€ 1.009,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.009,52*
€ 1.201,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 981,67*
€ 1.168,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 930,35*
€ 1.107,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 902,74*
€ 1.074,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 873,82*
€ 1.039,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Electrostar
101002
ab € 836,02*
Ähnlich
Electrostar
100180
ab € 914,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.