Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer,HxØ 1740x450mm,8 Mantelhaken,Schirmhalter/Tropfmulde,Stahl,alusilber/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
527159
527159
Artikel-Nr.:
     711-527159
Herst.-Nr.:
     30609814
EAN/GTIN:
     4044917195202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
Garderobenständer
  • Höhe x Durchmesser 1740 x 450 mm
  • 8 Mantelhaken, Schirmhalter mit Tropfmulde
  • Aus Stahl
  • mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alusilber/schwarz
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Garderobe, Garderobensystem, Personal-Garderobe, Garderobenständer, Kleiderständer, Standgarderobe

Weitere Informationen:
Sozialraumausstattung:
Garderobe
Garderobentyp:
Garderobenständer
Aufstellung/Montage:
Boden
Höhe:
1740 mm
Durchmesser:
450 mm
Garderobe Ausstattung:
8 Mantelhaken, Schirmhalter mit Tropfmulde
Mantelhaken:
8 Stück
Schirmständer:
ja
fahrbar:
nein
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
alusilber/schwarz
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
9.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobenständer, garderobenständer kerkmann public silbermetallic, garderobenständer, kerkmann garderobenständer, Garderobe, Garderobensystem, Personal-Garderobe, Standgarderobe
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 109,65*
€ 139,65*
€ 5,50*
ab € 109,65*
€ 139,65*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,25*
€ 149,92*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,65*
€ 149,92*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,00*
€ 155,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,65*
€ 166,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,51*
€ 162,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,15*
€ 153,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,45*
€ 148,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,65*
€ 130,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39601314
ab € 42,12*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39601415
ab € 42,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.