Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Garderobenständer, HxD 1700x450mm, 8 Mantelhaken, Schirmhalter, Tropfmulde, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
527158
527158
Artikel-Nr.:
     711-527158
Hersteller:
     Kerkmann
Herst.-Nr.:
     6097-527158
EAN/GTIN:
     4044917195103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Rundgarderobe
Rundgarderobenständer
Garderobenständer
Preiswert, zweckmäßig und standsicher.
- Professionelle Garderobe mit 8 Haken
- Standrohr und Haken aus pulverbeschichtetem Stahl
- Standsicher durch schweren Fuß mit Betonfüllung
- Mit Schirmhalter und Tropfmulde
- Säule und Standfuß in schwarz
- Ø x Höhe 450 x 1700 mm
3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Sozialraumausstattung:
Garderobe
Aufstellung:
Boden
Höhe:
1700 mm
Durchmesser:
450 mm
Ausstattung Garderobe:
Mantelhaken, Schirmständer
Mantelhaken:
8 Stück
Schirmständer:
ja
fahrbar:
nein
Material:
Stahl
Farbe:
schwarz
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: garderobenständer schwarz, kerkmann garderobenständer, garderobenständer 8 haken, Garderoben, Garderobensysteme, Personal-Garderoben, Standgarderoben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
k.A.
Frei Haus
ab € 77,73*
€ 91,24*
€ 3,95*
ab € 98,79*
€ 111,96*
17 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 146,93*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG