Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besen,mit Rosshaarborsten,Arbeits B 1000mm,f. feinen Staub


Menge:  Paket  
Produktinformationen
527142
527142
Artikel-Nr.:
     711-527142
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     48642, VE = 5 Stück
EAN/GTIN:
     4052293486425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffbesen
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Besen, mit Rosshaarborsten
  • Arbeitsbreite 1000 mm
  • für feinen Staub

Suchbegriffe:
Reinigungsgerät, Besen, Fransenbesen, Fugenbürste, Kunststoffbesen, Laubbesen, Messingbesen, Raumbesen, Reinigungsbürste, Spinnfeger, Werkstattbesen

Weitere Informationen:
Reinigungsart:
trocken
Reinigungstyp:
Besen
Einsatzort:
Außenbereich
geeignet für (Produkt/Material):
feinen Staub
Besatz:
Rosshaarborsten
Arbeitsbreite:
1000 mm
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Baubesen, Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, grossraumbesen rosshaar 100 cm, baubesen, baubesen 1m, Reinigungsgerät, Besen, Fransenbesen, Fugenbürste, Laubbesen, Messingbesen, Raumbesen, Reinigungsbürste, Spinnfeger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,80*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 37,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 209,11*
€ 248,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 207,47*
€ 246,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 201,21*
€ 239,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 188,80*
€ 224,67
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BRB-Lagertechnik
47444, VE = 5 Stück
ab € 56,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.