Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besen,mit Rosshaarborsten,Arbeits B 500mm,f. feinen Staub


Menge:  Paket  
Produktinformationen
527140
527140
Artikel-Nr.:
     711-527140
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     47340, VE = 5 Stück
EAN/GTIN:
     4052293473401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffbesen
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Besen, mit Rosshaarborsten
  • Arbeitsbreite 500 mm
  • für feinen Staub

Suchbegriffe:
Reinigungsgerät, Besen, Fransenbesen, Fugenbürste, Kunststoffbesen, Laubbesen, Messingbesen, Raumbesen, Reinigungsbürste, Spinnfeger, Werkstattbesen

Weitere Informationen:
Reinigungsart:
trocken
Reinigungstyp:
Besen
Einsatzort:
Außenbereich
geeignet für (Produkt/Material):
feinen Staub
Besatz:
Rosshaarborsten
Arbeitsbreite:
500 mm
Gewicht:
2.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Baubesen, Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, garagenbesen rosshaar 50 cm, baubesen, straßenbesen 50 cm, Reinigungsgerät, Besen, Fransenbesen, Fugenbürste, Laubbesen, Messingbesen, Raumbesen, Reinigungsbürste, Spinnfeger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,95*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 10,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,03*
€ 83,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,13*
€ 82,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,22*
€ 78,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,36*
€ 76,59
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 51,95*
€ 61,82
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BRB-Lagertechnik
47444, VE = 5 Stück
ab € 38,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.