Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bürodrehstuhl, Bezug dunkelblau, Sitz HxBxT 405-520x455x390mm, Muldensitz, Synchronmech., Armlehnen, Rücken H 640-720mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
526966
526966
526966
Artikel-Nr.:
     711-526966
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     2452/TE02/2217/735/902-526966
EAN/GTIN:
     4016849371818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
Bürostuhl
Dreh Stuhl
Drehstuhl
Bürodrehstuhl
mit Komfortmuldensitz und hoher Rückenlehne
- Synchronmechanik, individuell auf das Körpergewicht einstellbar
- Komfortmuldensitz mit extra dicker Polsterung und Beckenunterstützung
- Hohe, höhenverstellbare Rückenlehne mit Lendenwirbelstütze
- Strapazierfähiger Stoffbezug mit 30.000 Scheuertouren
- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz, schwarz
- Teppichbodenrollen, Hartbodenrollen optional erhältlich
- Inkl. dreidimensional verstellbare Armlehnen
3 Jahre Garantie
Technische Daten
Sitzhöhe 40,5 - 52 cm
Sitzbreite 45,5 cm
Sitztiefe 39 cm
Rückenlehnenhöhe 64 - 72 cm
Gewicht 14,5 kg

Muldensitz
Komfortabele, muldenförmig gepolsterte Sitzfläche mit eingearbeiteter Beckenunterstützung Synchronmechanik mit Gewichtsregulierung
Synchrone Rückwärtsbewegung der Sitz- und Rückenfläche, der Gegendruck ist beliebig einstellbar Lordosenstütze
Zur optimalen Unterstützung des Lendenwirbelbereichs 3D-Armlehnen
Wie höhenverstellbare Armlehnen, jedoch mit mehrfach verstellbarer Armauflage Rückenlehnenverstellung
Die Höhe der Rückenlehne kann individuell eingestellt werden und passt sich so dem Nutzer optimal an Sitzhöhenverstellung
Individuell einstellbare Sitzhöhe durch Sicherheits-Gasfedern

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Farbe Bezug:
dunkelblau
Sitzhöhe:
405-520 mm
höhenverstellbar:
ja
Material Bezug:
Stoff
Sitztyp:
Muldensitz
Polsterung:
Sitz und Rücken
Unterbau:
Rollen
Rollentyp:
Teppichbodenrolle
Stuhlmechanik:
Synchronmechanik
Sitzunterstützung:
Becken-, Lendenwirbelstütze
Armlehnen:
3D-Armlehnen
Rückenhöhe:
640-720 mm
Rückenlehnenverstellung:
ja
Strapazierfähigkeit:
30000 Scheuertouren
Material Gestell:
Kunststoff
Farbe Gestell:
schwarz
Gewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: Komfortdrehstuhl, Schreibtischstuhl, Bürostühle, Schreibtischstühle, Stuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,43*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,71*
€ 273,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,57*
€ 247,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,43*
€ 239,70
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Interstuhl Büromöbel
8926-526970
ab € 11,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG