|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 711-526906 Herst.-Nr.: 2958/TE11/2234/90302-526906 EAN/GTIN: 4016849416984 |
| | |
|
|  |  |
 | Polsterstuhl mit 4-Fuß-Gestell, gerade Rückenlehne Stapelbares Stahlrohrgestell. Strapazierfähiger Stoffbezug, in grau, 100 % Polyester, 30.000 Scheuertouren nach Martindale, schwer entflammbar nach EN 1021-1. 3 Jahre Garantie Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Weitere Informationen:  |  | Möbeltyp: | Sitzmöbel | Sitzmöbeltyp: | Besucherstuhl | Farbe Bezug: | grau | Gestellform: | 4-Fuß | Farbe Gestell: | alusilber | Material Gestell: | Stahl | Material Bezug: | Stoff | Rohrform: | rund | Sitzschale: | Sitz/ Rücken geteilt | Polsterung: | Sitz und Rücken | Armlehnen: | keine | stapelbar: | ja | klappbar: | nein | Oberfläche Gestell: | Kunststoffbeschichtung | Gewicht: | 14 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Besprechungsstuhl, Besucherstuhl, Stapelstuhl, Stuhl |
|  |  |
| |