Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtpfosten,m. 1 Gurt(en),Gurt L 2,3m,Pfosten HxØ 1000x355mm,Gurt rot/weiß,Pfosten Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
526802
526802
526802
Artikel-Nr.:
     711-526802
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     14-ACV-311
EAN/GTIN:
     4045806034732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurtpfosten
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • mit 1 Gurt(en)
  • Gurtlänge 2,3 m
  • Pfosten Höhe x Durchmesser 1000 x 355 mm
  • Gurt in rot/weiß
  • Pfosten aus Aluminium

Suchbegriffe:
Gurt, Sperrpfosten, Gurt-Ständer, Absperrpfosten, Gurt-Warnständer, Mobile Absperrung, Verkehrssicherung, Absperrgurt, Begrenzungspfosten

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Gurtpfosten
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Höhe:
1000 mm
Länge:
2.3 m
Gurte Anzahl:
1 Stück
Gurtlänge:
2.3 m
Durchmesser Pfosten:
355 mm
Material Pfosten:
Aluminium
Farbe Gurt:
rot/weiß
Gewicht:
12 kg
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,16*
€ 129,34*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,02*
€ 129,34*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,58*
€ 129,97*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,15*
€ 130,67*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 154,59*
€ 184,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,71*
€ 219,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,92*
€ 215,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,00*
€ 199,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,42*
€ 193,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,59*
€ 183,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
842840
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.