Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körper-/Augendusche,2 Brauseköpfe fix m. Becken,Anschluss 1 1/4" innen,Messing,Bodenaufstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
526786
526786
Artikel-Nr.:
     711-526786
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR 837 085
EAN/GTIN:
     4251138218218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augenbrause
Augenduscharmatur
Augennotdusche mit Wasseranschluss
Gesichtsdusche
Körper-/Augendusche
  • Mit Augendusche mit Becken und 2 fixen Brauseköpfen
  • gemäß DIN 12899-3, EN15 154-1/2
  • Duschkopf Ausführung: fix
  • Anschluss 1 1/4" innen
  • aus Messing
  • Zum Aufstellen auf dem Boden

Suchbegriffe:
Augendusche, Dusche, Körperdusche, Notdusche, Umweltschutz, Ausgleichskeil, Augenspülung, Gesichtsdusche

Weitere Informationen:
Marke:
B-Safety
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Körper-/Augendusche
Norm:
DIN 12899-3, EN15 154-1/2
Dusche Ausführung:
Augendusche mit Becken und 2 fixen Brauseköpfen
Aufstellung/Montage:
Boden
Duschkopf Ausführung:
fix
Anschlussgewinde:
1 1/4" innen
Material Gestell:
Messing
Gewicht:
15.4 kg
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 605,78*
€ 643,86*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 606,46*
€ 644,45*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 627,90*
€ 665,49*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 639,21*
€ 682,72*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 1.357,29*
€ 1.395,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.395,22*
€ 1.660,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.384,37*
€ 1.647,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.365,36*
€ 1.624,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.357,29*
€ 1.615,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.357,29* pro Paket)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B-Safety
BR867085
ab € 643,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.