Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körper-/Augendusche,2 Brauseköpfe fix,Anschluss 1 1/4" innen,Messing,Bodenaufstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
526780
526780
Artikel-Nr.:
     711-526780
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR 832 085
EAN/GTIN:
     4251138218195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augenbrause
Augenduscharmatur
Augennotdusche mit Wasseranschluss
Gesichtsdusche
Körper-/Augendusche
  • Mit Augendusche mit 2 fixen Brauseköpfen
  • gemäß DIN 12899-3, EN15 154-1/2
  • Duschkopf Ausführung: fix
  • Anschluss 1 1/4" innen
  • aus Messing
  • Zum Aufstellen auf dem Boden

Suchbegriffe:
Augendusche, Dusche, Körperdusche, Notdusche, Umweltschutz, Augenspülung, Gesichtsdusche

Weitere Informationen:
Marke:
B-Safety
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Körper-/Augendusche
Norm:
DIN 12899-3, EN15 154-1/2
Dusche Ausführung:
Augendusche mit 2 fixen Brauseköpfen
Aufstellung/Montage:
Boden
Duschkopf Ausführung:
fix
Anschlussgewinde:
1 1/4" innen
Material Gestell:
Messing
Gewicht:
6.4 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 572,17*
€ 638,97*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 744,03*
€ 804,43*
Frei Haus
ab € 689,30*
€ 829,54*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 791,35*
€ 851,45*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 849,45*
€ 902,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 902,07*
€ 1.073,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 897,77*
€ 1.068,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 878,03*
€ 1.044,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 862,84*
€ 1.026,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 849,45*
€ 1.010,85
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 849,45* pro Paket)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
KR03033
ab € 8,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.