Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körperdusche,Anschluss 3/4" außen,Edelstahl,Deckenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
526777
526777
526777
Artikel-Nr.:
     711-526777
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR 083 095
EAN/GTIN:
     4251138220723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Körperdusche
  • gemäß DIN 12899-3, EN15 154-1/2
  • fix
  • Anschluss 3/4" außen
  • aus Edelstahl
  • Zur Deckenmontage

Suchbegriffe:
Augendusche, Dusche, Körperdusche, Notdusche, Umweltschutz

Weitere Informationen:
Marke:
B-Safety
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Körperdusche
Norm:
DIN 12899-3, EN15 154-1/2
Aufstellung/Montage:
Deckenmontage
Duschkopf Ausführung:
fix
Anschlussgewinde:
3/4" außen
Material Gestell:
Edelstahl
Gewicht:
0.7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 407,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,93*
€ 577,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,14*
€ 570,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,62*
€ 546,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,35*
€ 529,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,37*
€ 484,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.