Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragarmwagen,Tragl. 400kg,12 Tragarme,HxLxB 1800x800x840-2200mm,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
526745
526745
Artikel-Nr.:
     711-526745
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-210.006
EAN/GTIN:
     4035694011182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kragarmwagen
Tragarmregalwagen
Tragarmwagen
Tragarmwagen Tragarm
Tragarmwagen
  • Traglast 400 kg
  • 12 Tragarme
  • Tragarme höhen- und Pfosten breitenverstellbar (mit Skala)
  • Höhe x Länge x Breite 1800 x 800 x 840 - 2200 mm
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • mit TPE-Bereifung
  • Rad Ø 160 mm
  • Naben mit Kugellager
  • Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Hordenwagen, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Transporthilfe, Transportgerät, Lacktrocken-Wagen, Handtransportwagen, Spezialwagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Tragarmwagen
Traglast:
400 kg
Höhe:
1800 mm
Länge:
800 mm
Breite:
840-2200 mm
Plattform:
offen
Aufbauten:
12 Tragarme
Aufbauten Funktion:
Tragarme höhen- und Pfosten breitenverstellbar (mit Skala)
Nutzung:
einseitig
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
160 mm
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz
Radlager:
Kugellager
Radanordnung:
rechteckig
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
72.3 kg
Weitere Suchbegriffe: tragarmwagen tragarm, Hordenwagen, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Transporthilfe, Transportgerät, Lacktrocken-Wagen, Handtransportwagen, Spezialwagen, Handwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,58*
€ 502,57*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 409,62*
€ 502,59*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 438,96*
€ 531,37*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 459,68*
€ 581,19*
Lager 711
16 Tage
11
Frei Haus
ab € 617,47*
€ 700,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,00*
€ 833,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,13*
€ 814,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,50*
€ 775,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,61*
€ 752,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,47*
€ 734,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016976
ab € 8,55*
Ähnlich
Cordes
00016982
ab € 12,63*
Ähnlich
Cordes
00016978
ab € 13,40*
Ähnlich
Cordes
00016981
ab € 10,96*
Ähnlich
Cordes
00016977
ab € 11,84*
Ähnlich
Cordes
00016983
ab € 15,86*
Ähnlich
Cordes
00016979
ab € 16,72*
Ähnlich
Cordes
00016972
ab € 378,56*
Ähnlich
Cordes
00016974
ab € 391,83*
Ähnlich
Cordes
00016973
ab € 385,53*
Ähnlich
Cordes
00016975
ab € 401,55*
Ähnlich
Cordes
00016986
ab € 441,30*
Ähnlich
Cordes
00016985
ab € 441,71*
Ähnlich
Cordes
00016987
ab € 477,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.