Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragarmwagen,Tragl. 400kg,8 Tragarme,HxLxB 1800x800x540-1700mm,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
526744
526744
Artikel-Nr.:
     711-526744
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-160.006
EAN/GTIN:
     4035694011168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kragarmwagen
Tragarmregalwagen
Tragarmwagen
Tragarmwagen Tragarm
Tragarmwagen
  • Traglast 400 kg
  • 8 Tragarme
  • Tragarme höhen- und Pfosten breitenverstellbar (mit Skala)
  • Höhe x Länge x Breite 1800 x 800 x 540 - 1700 mm
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • mit TPE-Bereifung
  • Rad Ø 160 mm
  • Naben mit Kugellager
  • Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Hordenwagen, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Transporthilfe, Transportgerät, Lacktrocken-Wagen, Handtransportwagen, Spezialwagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Tragarmwagen
Traglast:
400 kg
Höhe:
1800 mm
Länge:
800 mm
Breite:
540-1700 mm
Plattform:
offen
Aufbauten:
8 Tragarme
Aufbauten Funktion:
Tragarme höhen- und Pfosten breitenverstellbar (mit Skala)
Nutzung:
einseitig
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
160 mm
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz
Radlager:
Kugellager
Radanordnung:
rechteckig
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
54 kg
Weitere Suchbegriffe: tragarmwagen tragarm, Hordenwagen, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Transporthilfe, Transportgerät, Lacktrocken-Wagen, Handtransportwagen, Spezialwagen, Handwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 408,15*
€ 472,82*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,01*
€ 472,84*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 411,97*
€ 500,48*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 431,93*
€ 548,75*
Lager 711
16 Tage
22
Frei Haus
ab € 575,25*
€ 660,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,21*
€ 785,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,87*
€ 763,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,85*
€ 737,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,68*
€ 717,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,25*
€ 684,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016976
ab € 8,51*
Ähnlich
Cordes
00016982
ab € 12,63*
Ähnlich
Cordes
00016978
ab € 13,39*
Ähnlich
Cordes
00016981
ab € 11,01*
Ähnlich
Cordes
00016977
ab € 11,83*
Ähnlich
Cordes
00016983
ab € 15,77*
Ähnlich
Cordes
00016979
ab € 16,61*
Ähnlich
Cordes
00016972
ab € 378,11*
Ähnlich
Cordes
00016974
ab € 391,77*
Ähnlich
Cordes
00016975
ab € 402,77*
Ähnlich
Cordes
00016984
ab € 410,56*
Ähnlich
Cordes
00016986
ab € 441,51*
Ähnlich
Cordes
00016985
ab € 441,98*
Ähnlich
Cordes
00016987
ab € 475,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.