Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragarmwagen,Tragl. 400kg,8 Tragarme,HxLxB 1800x800x540-1400mm,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
526742
526742
Artikel-Nr.:
     711-526742
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-130.006
EAN/GTIN:
     4035694010550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kragarmwagen
Tragarmregalwagen
Tragarmwagen
Tragarmwagen Tragarm
Tragarmwagen
  • Traglast 400 kg
  • 8 Tragarme
  • Tragarme höhen- und Pfosten breitenverstellbar (mit Skala)
  • Höhe x Länge x Breite 1800 x 800 x 540 - 1400 mm
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • mit TPE-Bereifung
  • Rad Ø 160 mm
  • Naben mit Kugellager
  • Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Hordenwagen, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Transporthilfe, Transportgerät, Lacktrocken-Wagen, Handtransportwagen, Spezialwagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Tragarmwagen
Traglast:
400 kg
Höhe:
1800 mm
Länge:
800 mm
Breite:
540-1400 mm
Plattform:
offen
Aufbauten:
8 Tragarme
Aufbauten Funktion:
Tragarme höhen- und Pfosten breitenverstellbar (mit Skala)
Nutzung:
einseitig
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
160 mm
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz
Radlager:
Kugellager
Radanordnung:
rechteckig
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
52 kg
Weitere Suchbegriffe: tragarmwagen tragarm, Hordenwagen, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Transporthilfe, Transportgerät, Lacktrocken-Wagen, Handtransportwagen, Spezialwagen, Handwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,56*
€ 462,73*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,64*
€ 462,75*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 407,70*
€ 489,57*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 428,22*
€ 536,28*
Lager 711
16 Tage
22
Frei Haus
ab € 566,76*
€ 645,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,54*
€ 768,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,48*
€ 753,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,57*
€ 727,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,82*
€ 709,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,76*
€ 674,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016976
ab € 8,54*
Ähnlich
Cordes
00016982
ab € 12,66*
Ähnlich
Cordes
00016978
ab € 13,38*
Ähnlich
Cordes
00016981
ab € 10,96*
Ähnlich
Cordes
00016977
ab € 11,84*
Ähnlich
Cordes
00016983
ab € 15,70*
Ähnlich
Cordes
00016979
ab € 16,70*
Ähnlich
Cordes
00016974
ab € 392,62*
Ähnlich
Cordes
00016973
ab € 383,23*
Ähnlich
Cordes
00016975
ab € 404,29*
Ähnlich
Cordes
00016984
ab € 409,83*
Ähnlich
Cordes
00016986
ab € 442,34*
Ähnlich
Cordes
00016985
ab € 442,31*
Ähnlich
Cordes
00016987
ab € 474,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.