Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Etagenwagen,Tragl. 250kg,3 Etage(n),Ladefl. LxB 985x490mm,Holzetage,RAL7024,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
526699
526699
Artikel-Nr.:
     711-526699
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-600.257
EAN/GTIN:
     4035694009967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
ESD-Etagenwagen
  • Traglast 250 kg
  • mit 3 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 985 x 490 mm
  • Höhe x Länge x Breite 990 x 1060 x 600 mm
  • Etage(n) aus Holz, elektrisch leitfähig
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7024 Graphitgrau
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
  • Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge
  • Naben mit Kugellager
  • Radanordnung rechteckig
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
ESD-Wagen, Tischwagen, Etagenwagen, Magazinwagen, Service-Wagen, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Transporthilfe, Transportgerät, Handtransportwagen, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Traglast:
250 kg
Ladeflächenlänge:
985 mm
Ladeflächenbreite:
490 mm
Etagen Anzahl:
3 Stück
Material Etage(n):
Holz
Etage(n) Ausführung:
elektrisch leitfähig
Etagenausrichtung:
gerade
Höhe:
990 mm
Länge:
1060 mm
Breite:
600 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Aufbauten:
keine
elektrisch leitend:
ja
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
Vollgummi
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Kugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit EasySTOP
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
graphitgrau // RAL7024
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
56 kg
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, esd-etagenwagen cordes, esd etagenwagen, ESD-Wagen, Magazinwagen, Service-Wagen, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Transporthilfe, Transportgerät, Handtransportwagen, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 446,86*
€ 493,61*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 450,49*
€ 498,67*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 431,85*
€ 506,62*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,01*
€ 514,13*
Lager 711
16 Tage
11
Frei Haus
ab € 681,78*
€ 738,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,27*
€ 878,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 728,32*
€ 866,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,04*
€ 848,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,26*
€ 832,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,78*
€ 811,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-700.860
ab € 990,82*
Ähnlich
Cordes
sw-800.860
ab € 1.224,16*
Ähnlich
Cordes
sw-700.867
ab € 1.328,56*
Ähnlich
Cordes
sw-800.867
ab € 1.472,37*
Ähnlich
Cordes
sw-700.872
ab € 1.233,25*
Ähnlich
Cordes
sw-800.872
ab € 1.464,54*
Ähnlich
Cordes
sw-700.868
ab € 1.370,78*
Ähnlich
Cordes
sw-800.868
ab € 1.512,83*
Ähnlich
Cordes
sw-610.315
ab € 708,43*
Ähnlich
Variofit
sw-700.141
ab € 274,89*
Ähnlich
Variofit
sw-800.141
ab € 322,77*
Ähnlich
Cordes
sw-600.939
ab € 542,45*
Ähnlich
Cordes
sw-600.959
ab € 538,35*
Ähnlich
Cordes
sw-600.773
ab € 584,38*
Ähnlich
Cordes
sw-600.775
ab € 732,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.